Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

HMF ODK200 Outdoor-Waffenkoffer, Gewehrkoffer mit Rasterschaumstoff, 113 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF ODK200 Outdoor-Waffenkoffer, Gewehrkoffer mit Rasterschaumstoff, 113 cm
HMF ODK200 Outdoor-Waffenkoffer, Gewehrkoffer mit Rasterschaumstoff, 113 cm
HMF ODK200 Outdoor-Waffenkoffer, Gewehrkoffer mit Rasterschaumstoff, 113 cm
HMF ODK200 Outdoor-Waffenkoffer, Gewehrkoffer mit Rasterschaumstoff, 113 cm
HMF ODK200 Outdoor-Waffenkoffer, Gewehrkoffer mit Rasterschaumstoff, 113 cm
HMF ODK200 Outdoor-Waffenkoffer, Gewehrkoffer mit Rasterschaumstoff, 113 cm
Artikel-Nr.:
     C195-ODK200-113CM-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     ODK200-113CM-02
EAN/GTIN:
     4010537201326
Suchbegriffe:
Waffenkoffer
hmf waffenkoffer
waffenkoffer

Der HMF Outdoor-Waffenkoffer bietet optimalen Schutz beim Transport von Langwaffen unter extremen Bedingungen.

  • Sehr robuster und hochwertig verarbeiteter Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff (Polypropylen) in Schwarz
  • Sicherer Transport dank Noppenschaumstoff im Deckel, Rasterschaumstoffmatte und Schaumstoffboden
  • Rasterschaumstoff mit perforiertem, vorgestanztem Raster zur einfachen, individuellen Anpassung
  • Wasserdicht bis zu 1 Meter für 30 Minuten (IP67) und staubdicht dank Gummidichtung und vier Schnappverschlüsse
  • Ventilschraube zum Druckausgleich beim Transport im Flugzeug
  • Temperaturstabil von -20°C bis +80°C
  • Beständig gegenüber gewöhnlichen Laugen und Säuren
  • Zwei Ösen zum Abschließen oder Versiegeln passend für Vorhängeschlösser
  • Drei solide Tragegriff zum Einklappen
  • Zwei Rollen an einer Seite für einfacheren Transport
  • Vier Standfüße aus Kunststoff für einen geraden Stand

Abmessungen:

  • Außen (B x T x H): 113 x 42 x 16,5 cm (inkl. Griff u. Verschlüsse)
  • Innen (B x T x H): 106 x 34 x 13 cm | Höhe Unterteil: 9 cm | Höhe Deckel: 4 cm
  • Lochdurchmesser Ösen: 7-8 mm
  • Noppenschaumstoff (H): 40 mm
  • Rasterschaumstoff (H): 50 mm | Raster: 15 x 15 mm | Randbreite: 15 mm
  • Schaumstoffboden (H): 40 mm

Gewicht: 9,55 kg

Lieferumfang:

  • HMF Outdoor-Koffer
  • 1 x 40 mm (H) Noppenschaumstoff für Deckel
  • 1 x 50 mm (H) Rasterschaumstoff
  • 1 x 40 mm (H) Schaumstoffboden

Hinweise:

  • Die Lieferung erfolgt ohne das abgebildete Foto- und Waffenequipment und ohne Vorhängeschloss.
  • Der Koffer sollte bei längerer Lagerung regelmäßig gelüftet werden, da durch den luftdichten Verschluss die Gefahr von Schimmelbildung besteht.
  • Beim Transport im Flugzeug muss die Ventilschraube des Koffers etwas herausgedreht werden, damit der Koffer durch den Druckunterschied nicht beschädigt wird. Anschließend muss das Druckausgleichsventil wieder fest verschlossen werden, damit der Inhalt des Koffers vor Feuchtigkeit geschützt bleibt.
Weitere Informationen:
Breite:
1130
Tiefe:
420
Höhe:
165
Gewicht:
9,55 kg
Material:
schlagfester Kunststoff
Maximales Gewicht der Ladung:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: transportkoffer, kamerakoffer, fotorkoffer, kurzwaffenkoffer, universalkoffer, pistolenkoffer, werkzeugkoffer, outdoorkoffer, gewehrkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
ODK400-56CM-02
ab € 65,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.