Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF ODK500 Outdoor-Koffer klein, Wasserdichte Box für Boot und Freizeit, 19 x 13 x 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF ODK500 Outdoor-Koffer klein, Wasserdichte Box für Boot und Freizeit, 19 x 18,2 x 5,5 cm
HMF ODK500 Outdoor-Koffer klein, Wasserdichte Box für Boot und Freizeit, 19 x 18,2 x 5,5 cm
HMF ODK500 Outdoor-Koffer klein, Wasserdichte Box für Boot und Freizeit, 19 x 13 x 5,5 cm
HMF ODK500 Outdoor-Koffer klein, Wasserdichte Box für Boot und Freizeit, 19 x 13 x 5,5 cm
HMF ODK500 Outdoor-Koffer klein, Wasserdichte Box für Boot und Freizeit, 19 x 13 x 5,5 cm
HMF ODK500 Outdoor-Koffer klein, Wasserdichte Box für Boot und Freizeit, 19 x 13 x 5,5 cm
HMF ODK500 Outdoor-Koffer klein, Wasserdichte Box für Boot und Freizeit, 19 x 13 x 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     C195-ODK500-190MM-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     ODK500-190MM-02
EAN/GTIN:
     4010537519025
Suchbegriffe:
Wasserdichte Koffer
Outdoorbox
Wetter-Box
Wetterbox

Das HMF Outdoor Micro Case bietet optimalen Schutz beim Transport von kleineren Wertgegenstände unter extremen Bedingungen und eignet sich für viele verschiedene Anwendungszwecke.

  • Kleine Outdoor Box vielseitig einsetzbar zum Transport von Smartphones, Digitalkameras, Speicherkarten, Navigationsgeräte, Akkus und Powerbanks
  • Ideal zur Aufbewahrung und zum Transport von empfindlichen Wertgegenständen beim Campen, Wandern und Wassersport
  • Sehr robuste und hochwertig verarbeitete Schutzbox aus schlagfestem Kunststoff (Polypropylen) in Schwarz
  • Schwarze Gummieinlage zum Schutz der innenliegenden Gegenstände
  • Karabinerhaken mit Drehverschluss zur sicheren Befestigung am Kanu, SUP Board, Fahrrad, Rucksack oder Gürtel
  • Schwimmfähig sowie wasserdicht bis zu 1 Meter für 30 Minuten (IP67) und staubdicht dank Gummidichtung und Schnappverschluss
  • Ventilschraube zum Druckausgleich beim Transport im Flugzeug
  • Temperaturstabil von -20°C bis +80°C
  • Beständig gegenüber gewöhnlichen Laugen und Säuren

Abmessungen:

  • Außen (B x T x H): 19 x 13 x 5,5 cm
  • Innen (B x T x H): 16,3 x 9,5 x 5 cm | Höhe Unterteil: 2,5 cm | Höhe Deckel: 2,5 cm

Gewicht: 282 g | Inkl. Karabinerhaken: 305 g

Lieferumfang:

  • HMF Outdoor Micro Case
  • 1x Karabinerhaken

Hinweise:

  • Die Box sollte bei längerer Lagerung regelmäßig gelüftet werden, da durch den luftdichten Verschluss die Gefahr von Schimmelbildung besteht.
  • Beim Transport im Flugzeug muss die Ventilschraube der Box etwas herausgedreht werden, damit die Box durch den Druckunterschied nicht beschädigt wird. Anschließend muss das Druckausgleichsventil wieder fest verschlossen werden, damit der Inhalt der Box vor Feuchtigkeit geschützt bleibt.
Weitere Informationen:
Breite:
19
Tiefe:
18,2
Höhe:
5,5
Gewicht:
305 g
Material:
schlagfester Kunststoff
Maximales Gewicht der Ladung:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: wasserdichte koffer, outdoor box micro case hardcase mini transportkoffer camping wandern schutzbehälter klein hartschale aufbewahrung akku powerbank kamera speicherkarte bargeld messgerät empfindlich schutz transport ip67 wasserdicht staubdicht boot kajak rafting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
ODK500-145MM-02
ab € 7,68*
Ähnlich
HMF
ODK500-165MM-02
ab € 7,68*
Ähnlich
HMF
ODK500-198MM-02
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.