| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V1584 Herst.-Nr.: V1584 EAN/GTIN: 4047728015844 |
| |
|
| | |
| - Messung von Profiltiefen, Bremsklötzen und Bremsbelägen
- Nullstellung in jeder Position
- Batterie 3 V (CR 2032) – 240 mAh
- Große LCD-Anzeige
- Messanzeige in mm und inch
- Messtiefe maximal 27 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl Batterien/Akkus: | 1 | Batterie-/Akkubezeichnung: | 3 V, CR2032 (20x3,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reifenluftdruckprüfer, Einbaumessschieber,Innenmessschieber,Außenmessschieber, Mess- und Prüfwerkzeug,Längenmessgerät,Messschieber,Tiefenmessschieber,Tiefenmaß,Tiefenmaße,Breitentiefenmessschieber,Digitaltiefenmessschieber,Abstandstiefenmessschieber,Reifenprofiltiefenmaß,Reifenprofiltiefenmaße,Reifenmesser,Profilmesser |
| | |
| |