| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1971-V1719 Herst.-Nr.: V1719 EAN/GTIN: 4047728017190 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Außensicherungen
- Spitzen 90° abgewinkelt ∙ Form B
- DIN 5254 Form B
- Abmessungen / Länge: 180 mm
- Spitzen 90° abgewinkelt (Form B)
- Für Außensicherungen ∅ 19–60 mm
- Spitzen-Durchmesser 1.8 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge l2: | 180 mm | Abmessungen / Länge: | 180 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Sicherungsring für Wellen, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange 19-60mm außen, greifring zange, sprengringzange vigor, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |