Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Aufsatzkoffer Series L ∙ V1902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1902
V1902
V1902
V1902
V1902
V1902
V1902
V5489;V2712N;V2379N;V4753;V5635;V4727;V4729;V2837;V5636;V4587;V4588;V5109;V5173;V4188;V5115;V5637;V4230;V4511;V5634;V5111;V5175;V4561;V5055;V4560;V4219;V1970;V1902;V1901;V5156;V5158;V4813;V5489-3;V5489-4;V1905;V1906;V6821;V6809;V6817;V6816;V6818;V6813;V6810;V6822;V6814;V6807;V6808;V6812;V6815;V6811;V4632;V6820;V6649;V6643;V6726;V6688;V6000-01;V6000-031;V6000-030;V6000-032;V6000-019;V6724
V5055;V4219;V4560;V4561;V2379N;V2712N;V5489;V1970;V1902;V1901;V5158;V5156;V4813
Artikel-Nr.:
     C1971-V1902
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1902
EAN/GTIN:
     4047728019026
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer

Aufsatzkoffer für Werkstattwagen V1901

  • Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
  • Ohne abgebildetes Werkzeug und Zubehör

  • Abmessungen / Länge: 723 mm x 459 mm x 375 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 29 kg

  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • Farbe: RAL 9005 / RAL 7005
  • Gewicht Aufsatzkoffer: 29 kg
  • Schublade Abmessung: 3 x 569 x 398 x 75 mm
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)
  • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

Weitere Informationen:
Arbeitsfläche:
Kunststoff, lösemittelbeständig
Einlagenmaß / Schubladengröße:
L (563 x 393 mm)
Länge:
723 mm
Netto-Gewicht (g):
29000 g
Netto-Gewicht (kg):
29 kg
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Breite:
569 mm
Schublade Höhe (flach):
75 mm
Schublade Höhe (hoch):
154 mm
Schublade Tiefe:
398 mm
Passend für VIGOR:
1000
Anzahl flache Schubladen:
3
Schublade Abmessung:
3 x 569 x 398 x 75 mm
Traglast pro Schublade:
25 kg
Breite:
459 mm
Höhe:
375 mm
Farbe:
RAL 9005 / RAL 7005
Gewicht Aufsatzkoffer:
29 kg
Abmessungen / Länge:
723 mm x 459 mm x 375 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkstattwagen, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,98*
€ 461,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,86*
€ 455,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,13*
€ 422,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,63*
€ 401,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.