| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V2132 Herst.-Nr.: V2132 EAN/GTIN: 4047728021326 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: ∙ M14
- Abmessungen / Länge: 140 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Innen Vielzahn Profil XZN | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Abtriebsgröße: | M14 | Länge l2: | 140 mm | Abmessungen / Länge: | 140 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, steckschlüsseleinsatz innenvielzahn m14, schraubendrehereinsatz innenvielzahn, steckschlüsseleinsatz innenvielzahn vigor, Bits,XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz,XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz |
| | |
| |