| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1971-V2291N Herst.-Nr.: V2291N EAN/GTIN: 4047728057349 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
- Schlüsselweite: ∙ PZ1
- Abmessungen / Länge: 49 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abtrieb: | Pozidriv Profil PZ | Antrieb: | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) | Abtriebsgröße: | PZ1 | Länge l2: | 49 mm | Abmessungen / Länge: | 49 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, schraubendrehereinsatz kreuzschlitz, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechskant-Schraubendrehereinsatz,BO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |