Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR LED Knicklampe ∙ V2316 ∙ 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2316
V2316
V2316
V2316
Artikel-Nr.:
     C1971-V2316
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2316
EAN/GTIN:
     4047728023160
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
  • Batterie Li-Ion Akku 3,6 V
  • Ladezeit 3,5 – 4 h
  • 5 LED = 300 Lux bei 60 cm
  • 18 LED = 800 Lux bei 60 cm
  • Gewicht circa 200 g
  • Höhe: 220 mm
  • IP30
  • Magnet an Lampen-Unterseite
  • Abnehmbarer Haken
  • Lampe in beiden Richtungen abwinkelbar um 120°, 60°

  • Abmessungen / Länge: 220 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
  • Schutzart (IP): IP30

Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
200 g
Netto-Gewicht (kg):
0.2 kg
Länge l2:
220 mm
Abmessungen / Länge:
220 mm
Schutzart (IP):
IP30
Batterie-/Akkubezeichnung:
3,6 V- Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit:
4 h
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, vigor arbeitsleuchte, Taschenlampe,Blitzleuchte, Arbeitsplatz-Handleuchte,Gummi-Handlampe,Gummi-Hängeleuchte,Gummileuchte,Handleuchte,Hängeleuchte,Leuchte,Leuchtstofflampen-Handleuchte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.