| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V2832 Herst.-Nr.: V2832 EAN/GTIN: 4047728028325 |
| |
|
| | |
| - Abtrieb: Außen-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 18 mm
- Abmessungen / Länge: 131 mm
- Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen-Sechskant Profil | Außen-Doppel-Sechskant Profil | Anzahl Zähne: | 72 Zähne | Betätigungswinkel: | 5 ° | Schlüsselweite s1xs2: | 18 | Höhe Maulkopf2: | 8.4 mm | Höhe Ringkopf1: | 11.5 mm | Länge l2: | 131 mm | Abmessungen / Länge: | 131 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel,Ringmaulratschenschlüssel,Ring-Maul-Ratschenschlüssel,Ringgabelratschenschlüssel,Gabelringratschenschlüssel,Ratschenringschlüssel |
| | |
| |