Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Hydraulische Fußpumpe ∙ V2847 ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2847
V2847
V2846;V2847
V2847
V2847
V2847
V2847
V2847
V2847;V5554
Artikel-Nr.:
     C1971-V2847
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2847
EAN/GTIN:
     4047728028479
Suchbegriffe:
Hydraulik-Fußpumpe
hydraulik fußpumpe
  • Für alle Hydraulikzylinder
  • Arbeitsdruck: 700 bar
  • Schlauchlänge: 2,2 m
  • Öltank: 0,75 Liter
  • Tropffreie Schnellkupplung

Unsere High-Tech Hydraulikpumpen

  • Der Korpus der hydraulischen Fußpumpe V2847 ist aus Stahl – das macht ihn besonders robust und langlebig. Zusätzliche Füße am Korpus gewährleisten sicheren Stand. Durch Fußbetätigung ist eine zusätzliche Luftversorgung nicht notwendig. Dadurch ist die Pumpe flexibel und mobil einsetzbar
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
3 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Zubehör Hydraulikpumpe
Gewicht Export Gramm:
8700 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Prozeßleittechnik,Elektrotechnik | Wasserpumpe,Pumpe,Abwasserpumpe,Drainagepumpe,Entwässerungspumpe,Heißwasserpumpe,Kellerentwässerungspumpe,NIRO-Pumpe,Schmutzpumpe,Schmutzwasserpumpe,Ständerpumpe,Tauchmotorpumpe,Tauchpumpe,Solarpumpe | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Zubehör Hydraulikpumpe
Seite (Print aktueller Katalog):
330, 350
Walmek-No:
1030
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | 400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör
Produktgruppe:
1203210
Bezeichnung Produktgruppe:
210 Hydraulik Pumpen und Zubehör
ErweiterterText:
<ul><li>Arbeitsdruck: 700 bar</li><li>Schlauchlänge: 2,2 m</li><li>Öltank: 0,75 Liter</li><li>Tropffreie Schnellkupplung</li></ul>
Internet-Infotext:
<h3>Unsere High-Tech Hydraulikpumpen</h3><ul><li>Der Korpus der hydraulischen Fußpumpe V2847 ist aus Stahl – das macht ihn besonders robust und langlebig. Zusätzliche Füße am Korpus gewährleisten sicheren Stand. Durch Fußbetätigung ist eine zusätzliche Luftversorgung nicht notwendig. Dadurch ist die Pumpe flexibel und mobil einsetzbar</li></ul>
Anzahl Werkzeuge:
3
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Hydraulische Fußpumpe ∙ V2847 ∙ Anzahl Werkzeuge: 3
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 3
Synonyme (Print):
Zubehör Hydraulikpumpe
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Für alle Hydraulikzylinder</li></ul><ul><li>Arbeitsdruck: 700 bar</li><li>Schlauchlänge: 2,2 m</li><li>Öltank: 0,75 Liter</li><li>Tropffreie Schnellkupplung</li></ul><h3>Unsere High-Tech Hydraulikpumpen</h3><ul><li>Der Korpus der hydraulischen Fußpumpe V2847 ist aus Stahl – das macht ihn besonders robust und langlebig. Zusätzliche Füße am Korpus gewährleisten sicheren Stand. Durch Fußbetätigung ist eine zusätzliche Luftversorgung nicht notwendig. Dadurch ist die Pumpe flexibel und mobil einsetzbar</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Für alle Hydraulikzylinder</li></ul><ul><li>Arbeitsdruck: 700 bar</li><li>Schlauchlänge: 2,2 m</li><li>Öltank: 0,75 Liter</li><li>Tropffreie Schnellkupplung</li></ul><h3>Unsere High-Tech Hydraulikpumpen</h3><ul><li>Der Korpus der hydraulischen Fußpumpe V2847 ist aus Stahl – das macht ihn besonders robust und langlebig. Zusätzliche Füße am Korpus gewährleisten sicheren Stand. Durch Fußbetätigung ist eine zusätzliche Luftversorgung nicht notwendig. Dadurch ist die Pumpe flexibel und mobil einsetzbar</li></ul><p>Hydraulikschlauch V3120 ∙ V3614 ∙ V3141</p>
Stücklistentext_berechnet:
Hydraulikschlauch V3120 ∙ V3614 ∙ V3141
StueLiTxt:
Hydraulikschlauch ∙ ∙
Stückliste:
V3120 | V3614 | V3141
Produktempfehlung:
V4973 | V4813 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27301290
Weitere Suchbegriffe: Prozeßleittechnik,Elektrotechnik, Wasserpumpe,Pumpe,Abwasserpumpe,Drainagepumpe,Entwässerungspumpe,Heißwasserpumpe,Kellerentwässerungspumpe,NIRO-Pumpe,Schmutzpumpe,Schmutzwasserpumpe,Ständerpumpe,Tauchmotorpumpe,Tauchpumpe,Solarpumpe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,07*
€ 589,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,30*
€ 575,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,20*
€ 558,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,28*
€ 528,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.