Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Adapter für andere Werkzeugsysteme ∙ V2850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2850
V2850
Artikel-Nr.:
     C1971-V2850
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2850
EAN/GTIN:
     4047728028509
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
  • Adaptierung des Klann Hydraulikzylinders mit 17 Tonnen auf das VIGOR-Spezialwerkzeug
  • Adapter 2.14″ – 14 UNS (Klann-Gewinde) auf 1.12
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Zeilen (Print):
4
Ausgabe als:
Standardartikel
CrossReference:
Adapter / Verbindungsstück | Verbindungsstück / Adapter
Gewicht Export Gramm:
1160 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Adapter / Verbindungsstück | Verbindungsstück / Adapter
Walmek-No:
1068-06
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1216105
Bezeichnung Produktgruppe:
105 Adapter
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Adapter für andere Werkzeugsysteme ∙ V2850
Synonyme (Print):
Adapter / Verbindungsstück | Verbindungsstück / Adapter
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Adaptierung des Klann Hydraulikzylinders mit 17 Tonnen auf das VIGOR-Spezialwerkzeug</li></ul><ul><li>Adapter 2.<sup>1</sup>⁄<sub>4</sub>″ – 14 UNS (Klann-Gewinde) auf 1.<sup>1</sup>⁄<sub>2</sub>″</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Adaptierung des Klann Hydraulikzylinders mit 17 Tonnen auf das VIGOR-Spezialwerkzeug</li></ul><ul><li>Adapter 2.<sup>1</sup>⁄<sub>4</sub>″ – 14 UNS (Klann-Gewinde) auf 1.<sup>1</sup>⁄<sub>2</sub>″</li></ul>
Produktempfehlung:
V4586 | V4651 | V4473N
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.