Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Sicherungsring-Werkzeug ∙ V2867 ∙ Anzahl Werkzeuge: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2867
V2867
Artikel-Nr.:
     C1971-V2867
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2867
EAN/GTIN:
     4047728028677
Suchbegriffe:
Zange,Greifzangen,Greifzange,Seeger...
  • Erleichtert Ausbau von häufig fest gerosteten innenseitigen Sicherungsringen an Radlagern
  • Aussparungen an Stellschraube für 6,3 mm (14″) Ratsche für maximale Kraft und schnellen Ausbau
  • Für Pkw, Transporter und Lkw
  • Einzigartige Konstruktion ermöglicht unabhängig von Sicherungsring-Größe stets den richtigen Winkel des Stifts
  • Einfacher, schneller Wechsel der Stifte
  • Spannbereich 5 – 95 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
7 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Standardartikel_mit_Zubehörtabelle
CrossReference:
Seegeringzange | Zange | Sicherungsringzange | Sprengringzange
Gewicht Export Gramm:
840 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Seegeringzange | Zange | Sicherungsringzange | Sprengringzange
Seite (Print aktueller Katalog):
329, 406 – 407
Walmek-No:
01-00004
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
240260 Zange für Sicherungsringe und Schlauchschellen | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1216620
Bezeichnung Produktgruppe:
620 Schlauchschellen und Sicherungsring-Zange
ErweiterterText:
<ul><li>Spannbereich 5 – 95 mm</li></ul>
Anzahl Werkzeuge:
7
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Sicherungsring-Werkzeug ∙ V2867 ∙ Anzahl Werkzeuge: 7
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 7
Synonyme (Print):
Seegeringzange | Zange | Sicherungsringzange | Sprengringzange
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Erleichtert Ausbau von häufig fest gerosteten innenseitigen Sicherungsringen an Radlagern</li><li>Aussparungen an Stellschraube für 6,3 mm (<sup>1</sup>⁄<sub>4</sub>″) Ratsche für maximale Kraft und schnellen Ausbau</li><li>Für Pkw, Transporter und Lkw</li><li>Einzigartige Konstruktion ermöglicht unabhängig von Sicherungsring-Größe stets den richtigen Winkel des Stifts</li><li>Einfacher, schneller Wechsel der Stifte</li></ul><ul><li>Spannbereich 5 – 95 mm</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Erleichtert Ausbau von häufig fest gerosteten innenseitigen Sicherungsringen an Radlagern</li><li>Aussparungen an Stellschraube für 6,3 mm (<sup>1</sup>⁄<sub>4</sub>″) Ratsche für maximale Kraft und schnellen Ausbau</li><li>Für Pkw, Transporter und Lkw</li><li>Einzigartige Konstruktion ermöglicht unabhängig von Sicherungsring-Größe stets den richtigen Winkel des Stifts</li><li>Einfacher, schneller Wechsel der Stifte</li></ul><ul><li>Spannbereich 5 – 95 mm</li></ul><p>Stift ⌀ 2,5 mm V2992 ∙ V2993 ∙ V2994</p>
Stücklistentext_berechnet:
Stift ⌀ 2,5 mm V2992 ∙ V2993 ∙ V2994
StueLiTxt:
Stift ⌀ 2,5 mm ∙ ∙
Zubehör:
V2992 | V2993 | V2994
Stückliste:
V2992 | V2993 | V2994
Produktempfehlung:
V1787 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,25*
€ 419,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,30*
€ 410,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,49*
€ 381,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,05*
€ 347,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.