| |
Anzahl Spalten (Print): | 1 |
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 6 Stück |
Anzahl Zeilen (Print): | 2 |
Ausgabe als: | Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild |
CrossReference: | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug |
Gewicht Export Gramm: | 9300 g |
Hydraulikzylinder: | V2874 |
Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe |
Produktstatus - gültig bis: | 2020-12-31 23:59:59 |
Publikation: | Onlinekatalog | VIGOR Katalog |
Schluesselworte: | Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug |
Walmek-No: | 1091-10 |
Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug |
hz-class Hauptklasse: | 600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe |
hz-class Unterklassen: | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher |
Produktgruppe: | 1212325 |
Bezeichnung Produktgruppe: | 325 Radlager Werkzeug Transporter |
ErweiterterText: | <ul><li>Empfohlener Hydraulikzylinder 32 Tonnen (V2874)</li></ul> |
Anzahl Werkzeuge: | 6 |
Kurztext mit technischen Werten: | VIGOR Radlager Satz ∙ vorne FORD ∙ V2879 ∙ Anzahl Werkzeuge: 6 |
techn_Merkm_f_Subline: | ∙ Anzahl Werkzeuge: 6 |
Synonyme (Print): | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug |
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale: | <ul><li>Auswechseln des Radlagers an Vorderachse</li></ul><ul><li>Für <b>FORD</b> Transit (Tourneo) Bj. 2000 →</li><li>Wechseln der Bremsscheibe ohne Zerstörung der Radlage</li><li>Für Radlager mit 78 mm ⌀ und 87,5 mm ⌀</li><li>Arbeitszeit: ca. 25 Minuten je Seite</li><li>Radlagerwechsel direkt am Fahrzeug bei minimalem Zeitaufwand</li></ul><ul><li>Empfohlener Hydraulikzylinder 32 Tonnen (V2874)</li></ul> |
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli: | <ul><li>Auswechseln des Radlagers an Vorderachse</li></ul><ul><li>Für <b>FORD</b> Transit (Tourneo) Bj. 2000 →</li><li>Wechseln der Bremsscheibe ohne Zerstörung der Radlage</li><li>Für Radlager mit 78 mm ⌀ und 87,5 mm ⌀</li><li>Arbeitszeit: ca. 25 Minuten je Seite</li><li>Radlagerwechsel direkt am Fahrzeug bei minimalem Zeitaufwand</li></ul><ul><li>Empfohlener Hydraulikzylinder 32 Tonnen (V2874)</li></ul><p>Nabenwerkzeug V3087<br/>Druckrohr ∙ groß V3040<br/>Druckrohr V3149<br/>Lagerscheibe für CITROËN ∙ FIAT ∙ PEUGEOT Radlager Satz ∙ vorne ∙ Innen-⌀ 23 mm ∙ passend für M 22 Spindel V2881<br/>Nabenscheibe ∙ Innen-⌀ 23 mm ∙ passend für M 22 Spindel V3088 ∙ V3039</p> |
Stücklistentext_berechnet: | Nabenwerkzeug V3087<br/>Druckrohr ∙ groß V3040<br/>Druckrohr V3149<br/>Lagerscheibe für CITROËN ∙ FIAT ∙ PEUGEOT Radlager Satz ∙ vorne ∙ Innen-⌀ 23 mm ∙ passend für M 22 Spindel V2881<br/>Nabenscheibe ∙ Innen-⌀ 23 mm ∙ passend für M 22 Spindel V3088 ∙ V3039 |
StueLiTxt: | Nabenwerkzeug <br/>Druckrohr ∙ groß 120 mm<br/>Druckrohr 115 mm<br/>Lagerscheibe für CITROËN ∙ FIAT ∙ PEUGEOT Radlager Satz ∙ vorne ∙ Innen-⌀ 23 mm ∙ passend für M 22 Spindel <br/>Nabenscheibe ∙ Innen-⌀ 23 mm ∙ passend für M 22 Spindel ∙ |
Zubehör: | V3087 | V3040 | V3149 | V2881 | V3088 | V3039 |
Verwendung: | V2874 |
Stückliste: | V3087 | V3040 | V3149 | V2881 | V3088 | V3039 |
Produktempfehlung: | V5019 | V1293 | V2305 |
Branche: | Pkw | Nkw | Agrar |
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21041501 |