Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Antriebswellen-Werkzeug 5-Loch für Transportfahrzeuge ∙ V2890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2890
V2890
V3432;V2880;V2889;V2879;V2878;V2890;V4565;V4569;V4606;V4605;V4554;V3434;V4499;V4601;V4635;V2942;V2936;V4603
Artikel-Nr.:
     C1971-V2890
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2890
EAN/GTIN:
     4047728028905
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
  • Arbeitszeit nur circa 5 Minuten
  • Auspressen von verrosteten oder geklebten Antriebswellen direkt am Fahrzeug
  • Für Transporter mit 5-Loch-Nabe durch exzentrische Löcher für Radschrauben
  • Für Lochkreis 119 – 172 mm
  • Vermeidet Erwärmung, Spaltung der Antriebswelle oder Schäden an anderen Teilen
  • Innengewinde: 2.12
    Empfohlener Hydraulikzylinder 32 Tonnen (V2874)
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Radlager Werkzeug Kfz | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
4400 g
Hydraulikzylinder:
V2874
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Radlager Werkzeug Kfz | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
Seite (Print aktueller Katalog):
389, 393
Walmek-No:
1091-28
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1217745
Bezeichnung Produktgruppe:
745 Lager und Buchsen
ErweiterterText:
<ul><li>Innengewinde: 2.<sup>1</sup>⁄<sub>2</sub>″<br/>Empfohlener Hydraulikzylinder 32 Tonnen (V2874)</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Antriebswellen-Werkzeug 5-Loch für Transportfahrzeuge ∙ V2890
Synonyme (Print):
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Radlager Werkzeug Kfz | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Arbeitszeit nur circa 5 Minuten</li></ul><ul><li>Auspressen von verrosteten oder geklebten Antriebswellen direkt am Fahrzeug</li></ul><ul><li>Für Transporter mit 5-Loch-Nabe durch exzentrische Löcher für Radschrauben</li><li>Für Lochkreis 119 – 172 mm</li><li>Vermeidet Erwärmung, Spaltung der Antriebswelle oder Schäden an anderen Teilen</li></ul><ul><li>Innengewinde: 2.<sup>1</sup>⁄<sub>2</sub>″<br/>Empfohlener Hydraulikzylinder 32 Tonnen (V2874)</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Arbeitszeit nur circa 5 Minuten</li></ul><ul><li>Auspressen von verrosteten oder geklebten Antriebswellen direkt am Fahrzeug</li></ul><ul><li>Für Transporter mit 5-Loch-Nabe durch exzentrische Löcher für Radschrauben</li><li>Für Lochkreis 119 – 172 mm</li><li>Vermeidet Erwärmung, Spaltung der Antriebswelle oder Schäden an anderen Teilen</li></ul><ul><li>Innengewinde: 2.<sup>1</sup>⁄<sub>2</sub>″<br/>Empfohlener Hydraulikzylinder 32 Tonnen (V2874)</li></ul>
Verwendung:
V2874
Produktempfehlung:
V2837 | V1410 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,11*
€ 590,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,15*
€ 586,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,78*
€ 559,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,35*
€ 547,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,71*
€ 529,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.