Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Druckhülse ∙ V3021 ∙ 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3021
V3021
Artikel-Nr.:
     C1971-V3021
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3021
EAN/GTIN:
     4047728030212
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
druckstück kfz-werkzeug
  • Druckhülse für V2916 ∙ V2880 ∙ V3256 ∙ V3255
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
1620 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
Seite (Print aktueller Katalog):
366 – 367, 393
Walmek-No:
1090-15-B
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600300 Fahrwerk - Silentlager
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1212325
Bezeichnung Produktgruppe:
325 Radlager Werkzeug Transporter
Durchmesser:
105 mm
ErweiterterText:
<ul><li>Druckhülse für V2916 ∙ V2880 ∙ V3256 ∙ V3255</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Druckhülse ∙ V3021 ∙ 105 mm
techn_Merkm_f_Subline:
∙ 105 mm
Synonyme (Print):
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Druckhülse für V2916 ∙ V2880 ∙ V3256 ∙ V3255</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Druckhülse für V2916 ∙ V2880 ∙ V3256 ∙ V3255</li></ul>
Verwendung:
V2916 | V3256
Produktempfehlung:
V2821 | V1717 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.