Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Druckrohr ∙ V3026 ∙ 127 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3026
V3026
Artikel-Nr.:
     C1971-V3026
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3026
EAN/GTIN:
     4047728030267
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr
  • Druckrohr für V2916 ∙ V3253 ∙ V3256
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Lager- und Buchsen Werkzeug | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
1440 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Lager- und Buchsen Werkzeug | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Seite (Print aktueller Katalog):
366 – 367
Walmek-No:
1090-18-E5
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600300 Fahrwerk - Silentlager
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1212400
Bezeichnung Produktgruppe:
400 Silentlager- / Buchsen Werkzeug
Durchmesser:
127 mm
ErweiterterText:
<ul><li>Druckrohr für V2916 ∙ V3253 ∙ V3256</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Druckrohr ∙ V3026 ∙ 127 mm
techn_Merkm_f_Subline:
∙ 127 mm
Synonyme (Print):
Lager- und Buchsen Werkzeug | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Druckrohr für V2916 ∙ V3253 ∙ V3256</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Druckrohr für V2916 ∙ V3253 ∙ V3256</li></ul>
Verwendung:
V2916 | V3256
Produktempfehlung:
V2941 | V4651 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.