Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schraube ∙ M 16 x 40 mm ∙ V3056 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3056
V3056
Artikel-Nr.:
     C1971-V3056
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3056
EAN/GTIN:
     4047728030564
Suchbegriffe:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiar...
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Schraube ∙ M 16 x 40 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
6 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
4
Ausgabe als:
Standardartikel
CrossReference:
Lager- und Buchsen Werkzeug | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
94 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Lager- und Buchsen Werkzeug | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Seite (Print aktueller Katalog):
346, 348, 362 – 363
Walmek-No:
1090-60-04
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1212485
Bezeichnung Produktgruppe:
485 Traggelenk Werkzeug
Anzahl Werkzeuge:
4
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Schraube ∙ M 16 x 40 mm ∙ V3056 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 4
Synonyme (Print):
Lager- und Buchsen Werkzeug | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li><b>Schraube</b> ∙ M 16 x 40 mm</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li><b>Schraube</b> ∙ M 16 x 40 mm</li></ul>
Verwendung:
V2885
Produktempfehlung:
V5019 | V4813 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.