Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Platte mit offener Seite ∙ V3057 ∙ 1-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3057
V3057
Artikel-Nr.:
     C1971-V3057
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3057
EAN/GTIN:
     4047728030571
Suchbegriffe:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiar...
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Platte mit offener Seite für V2885
Weitere Informationen:
CrossReference:
1090-60-05
Schluesselworte:
Lager- und Buchsen Werkzeug | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | 1090-60-05 | V3057
Wallmek-No:
1090-60-05
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Ausführung (Produktart):
485 Traggelenk Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
2194 g
Anzahl Werkzeuge:
1
Artikelpreis 2024:
174.00 €
Verwendung:
V2885
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.