Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Gegenhalter ∙ V3060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3060
V3060
Artikel-Nr.:
     C1971-V3060
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3060
EAN/GTIN:
     4047728030601
Suchbegriffe:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiar...
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Gegenhalter für V2844
  • Innenloch-⌀ 20,25 mm, für Spindel M 20
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
1
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
824 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug
Seite (Print aktueller Katalog):
332 – 333
Walmek-No:
1090-20-M
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1215315
Bezeichnung Produktgruppe:
315 Radlager Werkzeug Kfz
ErweiterterText:
<ul><li>Gegenhalter für V2844</li><li>Innenloch-⌀ 20,25 mm, für Spindel M 20</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Gegenhalter ∙ V3060
Synonyme (Print):
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Gegenhalter für V2844</li><li>Innenloch-⌀ 20,25 mm, für Spindel M 20</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Gegenhalter für V2844</li><li>Innenloch-⌀ 20,25 mm, für Spindel M 20</li></ul>
Produktempfehlung:
V2629 | V4813 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.