Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Nabenscheibe ∙ Innen-⌀ 23 mm ∙ passend für M 22 Spindel ∙ V3088


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3088
V3088
Artikel-Nr.:
     C1971-V3088
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3088
EAN/GTIN:
     4047728030885
Suchbegriffe:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiar...
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Außendurchmesser: 44 mm
    Innendurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
118 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
Seite (Print aktueller Katalog):
388, 392
Walmek-No:
1091-10-04
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1212325
Bezeichnung Produktgruppe:
325 Radlager Werkzeug Transporter
ErweiterterText:
<ul><li>Außendurchmesser: 44 mm<br/>Innendurchmesser: 22,5 mm</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Nabenscheibe ∙ Innen-⌀ 23 mm ∙ passend für M 22 Spindel ∙ V3088
Synonyme (Print):
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Außendurchmesser: 44 mm<br/>Innendurchmesser: 22,5 mm</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Außendurchmesser: 44 mm<br/>Innendurchmesser: 22,5 mm</li></ul>
Verwendung:
V2888
Produktempfehlung:
V4473N | V4813 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.