Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Druckrohr ∙ V3107 ∙ 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3107
V3107
Artikel-Nr.:
     C1971-V3107
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3107
EAN/GTIN:
     4047728031073
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr
  • Außendurchmesser: 170 mm
    Innendurchmesser: 160 mm

  • Abmessungen / Länge: 180 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
3
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
3730 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
Seite (Print aktueller Katalog):
387 – 388, 405
Walmek-No:
1091-17-03
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1212325
Bezeichnung Produktgruppe:
325 Radlager Werkzeug Transporter
ErweiterterText:
<ul><li>Außendurchmesser: 170 mm<br/>Innendurchmesser: 160 mm</li></ul>
Länge l2:
180 mm
Abmessungen / Länge:
180 mm
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Druckrohr ∙ V3107 ∙ 180 mm
techn_Merkm_f_Subline:
∙ 180 mm
Synonyme (Print):
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Außendurchmesser: 170 mm<br/>Innendurchmesser: 160 mm</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Außendurchmesser: 170 mm<br/>Innendurchmesser: 160 mm</li></ul><p><ul><li>Abmessungen / Länge: 180 mm </li></ul></p>
Verwendung:
V2888 | V2889
Produktempfehlung:
V4478 | V1901 | V1135
Technische Merkmale (Online/global):
<ul><li>Abmessungen / Länge: 180 mm </li></ul>
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,44*
€ 346,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,65*
€ 338,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,41*
€ 330,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.