Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Kragenmutter ∙ M 18 x 2,5 ∙ V3126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3126
V3126
V2854;V3126;V3127;V4342
V2854;V3126;V3127
V2854;V3126;V4342
V2854;V3126
Artikel-Nr.:
     C1971-V3126
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3126
EAN/GTIN:
     4047728031264
Suchbegriffe:
Flanschmutter
flanschmutter
  • Kragenmutter M 18 x 2,5
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Achsen Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
96 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Achsen Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Seite (Print aktueller Katalog):
323, 325, 328, 359, 404, 406
Walmek-No:
RES4024
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1201400
Bezeichnung Produktgruppe:
400 Silentlager- / Buchsen Werkzeug
ErweiterterText:
<ul><li>Kragenmutter M 18 x 2,5</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Kragenmutter ∙ M 18 x 2,5 ∙ V3126
Synonyme (Print):
Achsen Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Kragenmutter M 18 x 2,5</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Kragenmutter M 18 x 2,5</li></ul>
Produktempfehlung:
V1637 | V2405 | V1977
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
... > Zubehör > Demontage Radnaben Satz > Einzelteile
... > Fahrwerk > Mechanische Spindel > Einzelteile
... > Fahrwerk > Zugstangen-, Kragenmutter Adapter Satz > Einzelteile
... > Fahrwerk > Radnaben Satz RENAULT > Einzelteile
... > Fahrwerk > Federbuchsen Satz (universal) > Einzelteile
... > Fahrwerk > Werkzeug-Basis Satz (universal) für Nfz > Einzelteile
... > Druckwerkzeug Satz > 32 Tonnen V4603 > Einzelteile V4603
... > Fahrwerk > Federbuchsen Satz > Einzelteile V4635
... > Hydraulikzylinder > Einzel- / Ersatzteile / Zubehör > Für V2854
... > Hydraulikzylinder > Einzel- / Ersatzteile / Zubehör > Für V2855
... > Hydraulikzylinder > Einzel- / Ersatzteile / Zubehör > Für V4551
... > HAZET > Vigor (BMEcat / Vigor Produktprogrammstruktur) > Walmek-Artikel_Printkatalog
Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.