Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Zugstange ∙ M 18 M 22 ∙ maximal 22 t ∙ V3127 ∙ 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3127
V3127
V2854;V3126;V3127;V4342
V2854;V3126;V3127
V2854;V3127;V4342
Artikel-Nr.:
     C1971-V3127
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3127
EAN/GTIN:
     4047728031271
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange 25cm
gewindestange

Gewindegröße M 18 x 2,5 – M 22 x 2,5 Länge 250 mm

  • Abmessungen / Länge: 250 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Achsen Werkzeug | Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder
Gewicht Export Gramm:
450 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Achsen Werkzeug | Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder
Seite (Print aktueller Katalog):
323, 325, 366 – 367, 404, 406
Walmek-No:
RES4026
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1201150
Bezeichnung Produktgruppe:
150 Druck- und Zug-Hydraulikzylinder
Länge l2:
250 mm
Abmessungen / Länge:
250 mm
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Zugstange ∙ M 18 M 22 ∙ maximal 22 t ∙ V3127 ∙ 250 mm
techn_Merkm_f_Subline:
∙ 250 mm
Synonyme (Print):
Achsen Werkzeug | Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<p>Gewindegröße M 18 x 2,5 – M 22 x 2,5 Länge 250 mm</p>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<p>Gewindegröße M 18 x 2,5 – M 22 x 2,5 Länge 250 mm</p><p><ul><li>Abmessungen / Länge: 250 mm </li></ul></p>
Produktempfehlung:
V3366 | V4478 | V1988
Technische Merkmale (Online/global):
<ul><li>Abmessungen / Länge: 250 mm </li></ul>
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
... > Fahrwerk > Silent-Buchsen Satz ∙ hinten ∙ BMW X5 > Einzelteile
... > Fahrwerk > Zugstangen-, Kragenmutter Adapter Satz > Einzelteile
... > Fahrwerk > Silent-Buchsen Satz ∙ hinten ∙ BMW > Einzelteile
... > Fahrwerk > Federbuchsen Satz (universal) > Einzelteile
... > Fahrwerk > Werkzeug-Basis Satz (universal) für Nfz > Einzelteile
... > Druckwerkzeug Satz > 32 Tonnen V4603 > Einzelteile V4603
... > Fahrwerk > Federbuchsen Satz > Einzelteile V4635
... > Hydraulikzylinder > Einzel- / Ersatzteile / Zubehör > Für V2854
... > Hydraulikzylinder > Einzel- / Ersatzteile / Zubehör > Für V2855
... > Hydraulikzylinder > Einzel- / Ersatzteile / Zubehör > Für V4551
... > HAZET > Vigor (BMEcat / Vigor Produktprogrammstruktur) > Walmek-Artikel_Printkatalog
Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.