Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Adapterplatte ∙ V3142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3142
V3142
Artikel-Nr.:
     C1971-V3142
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3142
EAN/GTIN:
     4047728031424
Suchbegriffe:
Bremskolben-Rücksetzgerät
KFZ-Werkzeugadapter
  • Adapterplatte für V2885
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Adapter / Verbindungsstück | Verbindungsstück / Adapter | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
350 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Adapter / Verbindungsstück | Verbindungsstück / Adapter | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Walmek-No:
1090-60-06
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1205485
Bezeichnung Produktgruppe:
485 Traggelenk Werkzeug
ErweiterterText:
<ul><li>Adapterplatte für V2885</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Adapterplatte ∙ V3142
Synonyme (Print):
Adapter / Verbindungsstück | Verbindungsstück / Adapter | Traggelenk Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Adapterplatte für V2885</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Adapterplatte für V2885</li></ul>
Verwendung:
V2885
Produktempfehlung:
V4969 | V2781 | V3373
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.