Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Antriebswelle 4-Loch ∙ Lochkreis 92 – 120 mm ∙ V3147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3147
V3147
V3147
Artikel-Nr.:
     C1971-V3147
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3147
EAN/GTIN:
     4047728031479
Suchbegriffe:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiar...
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...

Für Pkw mit Lochkreis 92 – 120 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
4
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
2500 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Walmek-No:
1090-30-4
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1205330
Bezeichnung Produktgruppe:
330 Radnabe- / Antriebswellen Werkzeug
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Antriebswelle 4-Loch ∙ Lochkreis 92 – 120 mm ∙ V3147
Synonyme (Print):
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<p>Für Pkw mit Lochkreis 92 – 120 mm</p>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<p>Für Pkw mit Lochkreis 92 – 120 mm</p>
Verwendung:
V2849
Produktempfehlung:
V4586 | V3342 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,06*
€ 427,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,30*
€ 412,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,44*
€ 386,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,98*
€ 377,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,29*
€ 363,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.