Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Adapter ∙ M 22 x 2,5 – M 10 x 1,5 ∙ V3209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3209
V3209
V2854;V3209;V3210;V3275
V2854;V3209;V3210;V3275
Artikel-Nr.:
     C1971-V3209
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3209
EAN/GTIN:
     4047728032094
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
  • Adapter M 22 x 2,5 – M 10 x 1,5 ∙ für V3207
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Adapter / Verbindungsstück
Gewicht Export Gramm:
52 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Adapter / Verbindungsstück
Walmek-No:
RES4012
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1205150
Bezeichnung Produktgruppe:
150 Druck- und Zug-Hydraulikzylinder
ErweiterterText:
<ul><li>Adapter M 22 x 2,5 – M 10 x 1,5 ∙ für V3207</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Adapter ∙ M 22 x 2,5 – M 10 x 1,5 ∙ V3209
Synonyme (Print):
Adapter / Verbindungsstück
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Adapter M 22 x 2,5 – M 10 x 1,5 ∙ für V3207</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Adapter M 22 x 2,5 – M 10 x 1,5 ∙ für V3207</li></ul>
Verwendung:
V3207
Produktempfehlung:
V1781 | V4586 | V1364
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.