Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Druckrohr ∙ V3267 ∙ 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3267
V3267
Artikel-Nr.:
     C1971-V3267
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3267
EAN/GTIN:
     4047728032674
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr

  • Abmessungen / Länge: 42 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Achsen Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
Gewicht Export Gramm:
678 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Achsen Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
Seite (Print aktueller Katalog):
396 – 397, 404 – 405
Walmek-No:
03-00006-007
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1213100
Bezeichnung Produktgruppe:
100 Achsen Werkzeug
Länge l2:
42 mm
Abmessungen / Länge:
42 mm
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Druckrohr ∙ V3267 ∙ 42 mm
techn_Merkm_f_Subline:
∙ 42 mm
Synonyme (Print):
Achsen Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<p><ul><li>Abmessungen / Länge: 42 mm </li></ul></p>
Verwendung:
V2942
Produktempfehlung:
V2727 | V1461N-6X7 | V2460N | V6752/12
Technische Merkmale (Online/global):
<ul><li>Abmessungen / Länge: 42 mm </li></ul>
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.