Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Druckhülse ∙ Innen-⌀ 23 mm ∙ passend für M 22 Spindel ∙ V3433


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3433
V3433
Artikel-Nr.:
     C1971-V3433
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3433
EAN/GTIN:
     4047728034333
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Druckstücke
druckstück kfz-werkzeug
  • Ergänzungswerkzeug für oben aufgeführte Modelle Bj. 2010 →
  • Statt Lagerschale V3112 muss diese Druckhülse verwendet werden
  • Innendurchmesser: 92 mm
    Außendurchmesser: 101 mm
    Höhe: 60 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
6
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
1060 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
Seite (Print aktueller Katalog):
388, 392
Walmek-No:
02-00010-001
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1217745
Bezeichnung Produktgruppe:
745 Lager und Buchsen
ErweiterterText:
<ul><li>Innendurchmesser: 92 mm<br/>Außendurchmesser: 101 mm<br/>Höhe: 60 mm</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Druckhülse ∙ Innen-⌀ 23 mm ∙ passend für M 22 Spindel ∙ V3433
Synonyme (Print):
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Ergänzungswerkzeug für oben aufgeführte Modelle Bj. 2010 →</li><li>Statt Lagerschale V3112 muss diese Druckhülse verwendet werden</li></ul><ul><li>Innendurchmesser: 92 mm<br/>Außendurchmesser: 101 mm<br/>Höhe: 60 mm</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Ergänzungswerkzeug für oben aufgeführte Modelle Bj. 2010 →</li><li>Statt Lagerschale V3112 muss diese Druckhülse verwendet werden</li></ul><ul><li>Innendurchmesser: 92 mm<br/>Außendurchmesser: 101 mm<br/>Höhe: 60 mm</li></ul>
Verwendung:
V3112
Produktempfehlung:
V4441 | V1461N-6X7 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.