Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Doppel-Silentlager Satz VAG ∙ V3436 ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3436
V3436
V4629;V4598;V4599;V4594;V2860;V3731;V3732;V5027;V3865;V4491;V2865;V3866;V2849;V3274;V2916;V2919;V3256;V2918;V2917;V3436;V3631;V4680;V5128;V5741;V6592;V6591;V5906;V5549;V5554;V7154N;V7133N;V7154-4
Artikel-Nr.:
     C1971-V3436
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3436
EAN/GTIN:
     4047728034364
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Universalabzieher,Zweiarmabzieher,D...
  • Für:
    • VW: Caddy 3 (2004 → 2010), Eos (2006→), Golf 5 (2003 → 2009), Golf 6 (2008 →), Golf 7 (2012 →), Scirocco (2005→), Jetta 3 (2005 → 2010), Passat (2005 → 2010), Tiguan (2007 →), Touran (2003→)
    • SEAT: Altea (2004 →), León (2005 →), Toledo (2004 → 2009)
    • ŠKODA: Octavia (2004 → 2010)
    • AUDI: A3 (2005 →), TT (2006 → 2010)
    • Hinweis: Silentlager in Werkstattpresse tauschen, da nur begrenzte Platzverhältnisse am Fahrzeug
    • Demontage / Montage mit nur wenigen Teilen
  • Empfohlene Hydraulikzylinder 16 Tonnen (V2855), 22 Tonnen (V2854)
  1. Montagerohr (V3423)
  2. Druckrohr (V3425)
  3. Druckscheibe (V3424)
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
3 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Lager- und Buchsen Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
2630 g
Hydraulikzylinder:
V2854
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Lager- und Buchsen Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Walmek-No:
01-00023
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600300 Fahrwerk - Silentlager
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1212400
Bezeichnung Produktgruppe:
400 Silentlager- / Buchsen Werkzeug
ErweiterterText:
<ul><li>Empfohlene Hydraulikzylinder 16 Tonnen (V2855), 22 Tonnen (V2854)</li></ul><ol><li>Montagerohr (V3423)</li><li>Druckrohr (V3425)</li><li>Druckscheibe (V3424)</li></ol>
Anzahl Werkzeuge:
3
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Doppel-Silentlager Satz VAG ∙ V3436 ∙ Anzahl Werkzeuge: 3
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 3
Synonyme (Print):
Lager- und Buchsen Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Für:<ul><li><b>VW</b>: Caddy 3 (2004 → 2010), Eos (2006→), Golf 5 (2003 → 2009), Golf 6 (2008 →), Golf 7 (2012 →), Scirocco (2005→), Jetta 3 (2005 → 2010), Passat (2005 → 2010), Tiguan (2007 →), Touran (2003→)</li><li><b>SEAT</b>: Altea (2004 →), León (2005 →), Toledo (2004 → 2009)</li><li><b>ŠKODA</b>: Octavia (2004 → 2010)</li><li><b>AUDI</b>: A3 (2005 →), TT (2006 → 2010)</li><li>Hinweis: Silentlager in Werkstattpresse tauschen, da nur begrenzte Platzverhältnisse am Fahrzeug</li><li>Demontage / Montage mit nur wenigen Teilen</li></ul></li></ul><ul><li>Empfohlene Hydraulikzylinder 16 Tonnen (V2855), 22 Tonnen (V2854)</li></ul><ol><li>Montagerohr (V3423)</li><li>Druckrohr (V3425)</li><li>Druckscheibe (V3424)</li></ol>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Für:<ul><li><b>VW</b>: Caddy 3 (2004 → 2010), Eos (2006→), Golf 5 (2003 → 2009), Golf 6 (2008 →), Golf 7 (2012 →), Scirocco (2005→), Jetta 3 (2005 → 2010), Passat (2005 → 2010), Tiguan (2007 →), Touran (2003→)</li><li><b>SEAT</b>: Altea (2004 →), León (2005 →), Toledo (2004 → 2009)</li><li><b>ŠKODA</b>: Octavia (2004 → 2010)</li><li><b>AUDI</b>: A3 (2005 →), TT (2006 → 2010)</li><li>Hinweis: Silentlager in Werkstattpresse tauschen, da nur begrenzte Platzverhältnisse am Fahrzeug</li><li>Demontage / Montage mit nur wenigen Teilen</li></ul></li></ul><ul><li>Empfohlene Hydraulikzylinder 16 Tonnen (V2855), 22 Tonnen (V2854)</li></ul><ol><li>Montagerohr (V3423)</li><li>Druckrohr (V3425)</li><li>Druckscheibe (V3424)</li></ol><p>Montagerohr V3423 ∙ V3425 ∙ V3424</p>
Stücklistentext_berechnet:
Montagerohr V3423 ∙ V3425 ∙ V3424
StueLiTxt:
Montagerohr ∙ ∙
Zubehör:
V3423
Verwendung:
V2854 | V3423 | V3425 | V3424
Stückliste:
V3423 | V3425 | V3424
Produktempfehlung:
V1461N-6X7 | V1524N
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,87*
€ 335,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,25*
€ 331,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.