Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Einklemmschutz ∙ V3582


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3582
V3582
Artikel-Nr.:
     C1971-V3582
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3582
EAN/GTIN:
     4047728035828
Suchbegriffe:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiar...
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Schutz beim Arbeiten mit Hydraulikzylindern in Verbindung mit Spezialwerkzeugen
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
2
Anzahl Zeilen (Print):
4
Ausgabe als:
Standardartikel
CrossReference:
Zubehör Hydraulikpumpe
Gewicht Export Gramm:
630 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Zubehör Hydraulikpumpe
Walmek-No:
04-00015-001
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1216210
Bezeichnung Produktgruppe:
210 Hydraulik Pumpen und Zubehör
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Einklemmschutz ∙ V3582
Synonyme (Print):
Zubehör Hydraulikpumpe
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Schutz beim Arbeiten mit Hydraulikzylindern in Verbindung mit Spezialwerkzeugen</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Schutz beim Arbeiten mit Hydraulikzylindern in Verbindung mit Spezialwerkzeugen</li></ul>
Produktempfehlung:
V1524N | V1637 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,44*
€ 299,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.