Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Distanzschraube M 22 ∙ V3634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3634
V3634
V3634
V3634
Artikel-Nr.:
     C1971-V3634
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3634
EAN/GTIN:
     4047728036344
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Modul Werkzeuge
  • Verwendung in Verbindung mit Radnaben-Abzieher Satz V2934 an Achsen mit Außenplanetengetriebe in der Radnabe
  • Lieferung ohne abgebildete Platte (V2932)
  • 4 Distanzschrauben zur Verwendung mit V2934 erforderlich
  • Höhe: 50 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Zeilen (Print):
3
Ausgabe als:
Standardartikel
CrossReference:
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
Gewicht Export Gramm:
290 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
Walmek-No:
03-00006-025
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1213330
Bezeichnung Produktgruppe:
330 Radnabe- / Antriebswellen Werkzeug
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Distanzschraube M 22 ∙ V3634
Synonyme (Print):
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Verwendung in Verbindung mit Radnaben-Abzieher Satz V2934 an Achsen mit Außenplanetengetriebe in der Radnabe</li><li>Lieferung ohne abgebildete Platte (V2932)</li><li>4 Distanzschrauben zur Verwendung mit V2934 erforderlich</li><li>Höhe: 50 mm</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Verwendung in Verbindung mit Radnaben-Abzieher Satz V2934 an Achsen mit Außenplanetengetriebe in der Radnabe</li><li>Lieferung ohne abgebildete Platte (V2932)</li><li>4 Distanzschrauben zur Verwendung mit V2934 erforderlich</li><li>Höhe: 50 mm</li></ul>
Produktempfehlung:
V1410 | V4813 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.