Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Einbauwerkzeug Satz für BMW-Antriebswellen (hydraulisch) ∙ V3751 ∙ Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3751
V3751
Artikel-Nr.:
     C1971-V3751
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3751
EAN/GTIN:
     4047728037518
Suchbegriffe:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiar...
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Montage Antriebswellen
  • Hydraulikzylinder zieht Antriebswelle problemlos in richtige Lage
  • Bei z.B.
    • BMW 5-Serie, M 5:
      • 5 GT F07 (Bj. 2009 → 2015)
      • 5 F10/F11/F18 (Bj. 2009 → 2015)
      • 5 E60/61 SED/TOU (Bj. 2002 → 2010)
      • 5 E39 (Bj. 1995 → 2004)
    • BMW 3-Serie, M 3:
      • 3 F30/31 (Bj. 2012 → 2015)
      • 3 E90/E93 COUPÉ/CAP (Bj. 2005 → 2015)
      • 3 E92/E93 SED/TOU (Bj. 2005 → 2012)
      • 3 E46 (Bj. 1998 → 2005)
    • BMW 7-Serie:
      • 7 F01/F02/F03/F04 (Bj. 2009 → 2015)
      • 7 E65/E66 (Bj. 2000 → 2008)
      • 7 E38 (Bj. 1993 → 2001)
    • BMW X5-Serie:
      • X5 E70 (Bj. 2007 → 2015)
      • X5 E53 (Bj. 1999 → 2001)
    • BMW 1-Serie:
      • 1 F20/F21 (Bj. 2011 → 2015)
      • 1 E82/E88 COUPÉ/CAB (Bj. 2006 → 2015)
      • 1 E87/E81 5D/3D (Bj. 2003 → 2011)
    • BMW X3-Serie:
      • X3 F25 (Bj. 2010 → 2015)
      • X3 E83 (Bj. 2003 → 2010)
    • BMW 6-Serie, M 6:
      • 6 F12/F13 (Bj. 2010 → 2015)
      • 6 E63/64 (Bj. 2002 → 2010)
    • BMW Z4-Serie:
      • Z4 E89 (Bj. 2009 → 2015)
      • Z4 E85/86 COUPÉ/CAB (Bj. 2002 → 2008)
    • BMW X6:
      • X6 E71/E72
    • BMW X1:
      • X1 E84 (Bj. 2010 → 2015)
  • Einfacher Einbau der Antriebswelle mit Hydraulikzylinder 8,5 Tonnen z.B. V2873
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
5 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
Gewicht Export Gramm:
3580 g
Hydraulikzylinder:
V2873
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
Walmek-No:
01-00024
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1205330
Bezeichnung Produktgruppe:
330 Radnabe- / Antriebswellen Werkzeug
ErweiterterText:
<ul><li>Einfacher Einbau der Antriebswelle mit Hydraulikzylinder 8,5 Tonnen z.B. V2873</li></ul>
Anzahl Werkzeuge:
5
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Einbauwerkzeug Satz für BMW-Antriebswellen (hydraulisch) ∙ V3751 ∙ Anzahl Werkzeuge: 5
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 5
Synonyme (Print):
Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Montage Antriebswellen</li></ul><ul><li>Hydraulikzylinder zieht Antriebswelle problemlos in richtige Lage</li><li>Bei z.B.<ul><li><b>BMW 5-Serie, M 5</b>:<ul><li>5 GT F07 (Bj. 2009 → 2015)</li><li>5 F10/F11/F18 (Bj. 2009 → 2015)</li><li>5 E60/61 SED/TOU (Bj. 2002 → 2010)</li><li>5 E39 (Bj. 1995 → 2004)</li></ul></li><li><b>BMW 3-Serie, M 3</b>:<ul><li>3 F30/31 (Bj. 2012 → 2015)</li><li>3 E90/E93 COUPÉ/CAP (Bj. 2005 → 2015)</li><li>3 E92/E93 SED/TOU (Bj. 2005 → 2012)</li><li>3 E46 (Bj. 1998 → 2005)</li></ul></li><li><b>BMW 7-Serie</b>:<ul><li>7 F01/F02/F03/F04 (Bj. 2009 → 2015)</li><li>7 E65/E66 (Bj. 2000 → 2008)</li><li>7 E38 (Bj. 1993 → 2001)</li></ul></li><li><b>BMW X5-Serie</b>:<ul><li>X5 E70 (Bj. 2007 → 2015)</li><li>X5 E53 (Bj. 1999 → 2001)</li></ul></li><li><b>BMW 1-Serie</b>:<ul><li>1 F20/F21 (Bj. 2011 → 2015)</li><li>1 E82/E88 COUPÉ/CAB (Bj. 2006 → 2015)</li><li>1 E87/E81 5D/3D (Bj. 2003 → 2011)</li></ul></li><li><b>BMW X3-Serie</b>:<ul><li>X3 F25 (Bj. 2010 → 2015)</li><li>X3 E83 (Bj. 2003 → 2010)</li></ul></li><li><b>BMW 6-Serie, M 6</b>:<ul><li>6 F12/F13 (Bj. 2010 → 2015)</li><li>6 E63/64 (Bj. 2002 → 2010)</li></ul></li><li><b>BMW Z4-Serie</b>:<ul><li>Z4 E89 (Bj. 2009 → 2015)</li><li>Z4 E85/86 COUPÉ/CAB (Bj. 2002 → 2008)</li></ul></li><li><b>BMW X6</b>:<ul><li>X6 E71/E72</li></ul></li><li><b>BMW X1</b>:<ul><li>X1 E84 (Bj. 2010 → 2015)</li></ul></li></ul></li></ul><ul><li>Einfacher Einbau der Antriebswelle mit Hydraulikzylinder 8,5 Tonnen z.B. V2873</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Montage Antriebswellen</li></ul><ul><li>Hydraulikzylinder zieht Antriebswelle problemlos in richtige Lage</li><li>Bei z.B.<ul><li><b>BMW 5-Serie, M 5</b>:<ul><li>5 GT F07 (Bj. 2009 → 2015)</li><li>5 F10/F11/F18 (Bj. 2009 → 2015)</li><li>5 E60/61 SED/TOU (Bj. 2002 → 2010)</li><li>5 E39 (Bj. 1995 → 2004)</li></ul></li><li><b>BMW 3-Serie, M 3</b>:<ul><li>3 F30/31 (Bj. 2012 → 2015)</li><li>3 E90/E93 COUPÉ/CAP (Bj. 2005 → 2015)</li><li>3 E92/E93 SED/TOU (Bj. 2005 → 2012)</li><li>3 E46 (Bj. 1998 → 2005)</li></ul></li><li><b>BMW 7-Serie</b>:<ul><li>7 F01/F02/F03/F04 (Bj. 2009 → 2015)</li><li>7 E65/E66 (Bj. 2000 → 2008)</li><li>7 E38 (Bj. 1993 → 2001)</li></ul></li><li><b>BMW X5-Serie</b>:<ul><li>X5 E70 (Bj. 2007 → 2015)</li><li>X5 E53 (Bj. 1999 → 2001)</li></ul></li><li><b>BMW 1-Serie</b>:<ul><li>1 F20/F21 (Bj. 2011 → 2015)</li><li>1 E82/E88 COUPÉ/CAB (Bj. 2006 → 2015)</li><li>1 E87/E81 5D/3D (Bj. 2003 → 2011)</li></ul></li><li><b>BMW X3-Serie</b>:<ul><li>X3 F25 (Bj. 2010 → 2015)</li><li>X3 E83 (Bj. 2003 → 2010)</li></ul></li><li><b>BMW 6-Serie, M 6</b>:<ul><li>6 F12/F13 (Bj. 2010 → 2015)</li><li>6 E63/64 (Bj. 2002 → 2010)</li></ul></li><li><b>BMW Z4-Serie</b>:<ul><li>Z4 E89 (Bj. 2009 → 2015)</li><li>Z4 E85/86 COUPÉ/CAB (Bj. 2002 → 2008)</li></ul></li><li><b>BMW X6</b>:<ul><li>X6 E71/E72</li></ul></li><li><b>BMW X1</b>:<ul><li>X1 E84 (Bj. 2010 → 2015)</li></ul></li></ul></li></ul><ul><li>Einfacher Einbau der Antriebswelle mit Hydraulikzylinder 8,5 Tonnen z.B. V2873</li></ul><p><b>Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 8,5 Tonnen V2873</b><br/>CEJN-Nippel Hydraulik ∙ 1/8 Zoll V3012<br/>Hydraulik-Zylinder 8,5 Tonnen V3009<br/>Druckstange ∙ verstellbar M 22 V3011<br/>Schlagkörper mit O-Ring V3010<br/><br/><b>Pressrohr V2969</b><br/><br/><b>Adapter ∙ M 27 x 1,5 mm V3708</b><br/><br/><b>Adapter ∙ M 24 x 1,5 mm V3709</b><br/><br/><b>Zugstange ∙ M 22 ∙ maximal 32 t V3133</b></p>
Stücklistentext_berechnet:
<b>Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 8,5 Tonnen V2873</b><br/>CEJN-Nippel Hydraulik ∙ 1/8 Zoll V3012<br/>Hydraulik-Zylinder 8,5 Tonnen V3009<br/>Druckstange ∙ verstellbar M 22 V3011<br/>Schlagkörper mit O-Ring V3010<br/><br/><b>Pressrohr V2969</b><br/><br/><b>Adapter ∙ M 27 x 1,5 mm V3708</b><br/><br/><b>Adapter ∙ M 24 x 1,5 mm V3709</b><br/><br/><b>Zugstange ∙ M 22 ∙ maximal 32 t V3133</b>
StueLiTxt:
<b>Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 8,5 Tonnen 106 mm</b><br/>CEJN-Nippel Hydraulik ∙ 1/8 Zoll <br/>Hydraulik-Zylinder 8,5 Tonnen <br/>Druckstange ∙ verstellbar M 22 100 mm<br/>Schlagkörper mit O-Ring <br/><br/><b>Pressrohr </b><br/><br/><b>Adapter ∙ M 27 x 1,5 mm </b><br/><br/><b>Adapter ∙ M 24 x 1,5 mm </b><br/><br/><b>Zugstange ∙ M 22 ∙ maximal 32 t 250 mm</b>
Verwendung:
V2873
Stückliste:
V2873 | V2969 | V3708 | V3709 | V3133
Produktempfehlung:
V3366 | V2782 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,38*
€ 871,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,11*
€ 824,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,42*
€ 806,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,07*
€ 791,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,41*
€ 769,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.