Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Druckscheibe ∙ SAF ∅ 73 mm ∙ V3765


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3765
V3765
Artikel-Nr.:
     C1971-V3765
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3765
EAN/GTIN:
     4047728037655
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
  • Druckscheibe SAF für Nabenabzieher V3750
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Gewicht Export Gramm:
830 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Walmek-No:
03-00022-003
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1213330
Bezeichnung Produktgruppe:
330 Radnabe- / Antriebswellen Werkzeug
ErweiterterText:
<ul><li>Druckscheibe SAF für Nabenabzieher V3750</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Druckscheibe ∙ SAF ∅ 73 mm ∙ V3765
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Druckscheibe SAF für Nabenabzieher V3750</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Druckscheibe SAF für Nabenabzieher V3750</li></ul>
Verwendung:
V3750
Produktempfehlung:
V1787 | V5019 | V3278
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: distanzscheibe, Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.