Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schlagkörper ∙ M 27 ∙ V4254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4254
V4254
Artikel-Nr.:
     C1971-V4254
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4254
EAN/GTIN:
     4047728042543
Suchbegriffe:
Prozeßleittechnik,Elektrotechnik
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Ersatzteil für Druck- und Zug-Hydraulikzylinder
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder
Gewicht Export Gramm:
519 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Prozeßleittechnik,Elektrotechnik | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder
Walmek-No:
03-00026-006
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1201150
Bezeichnung Produktgruppe:
150 Druck- und Zug-Hydraulikzylinder
ErweiterterText:
<ul><li>Ersatzteil für Druck- und Zug-Hydraulikzylinder</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Schlagkörper ∙ M 27 ∙ V4254
Synonyme (Print):
Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Ersatzteil für Druck- und Zug-Hydraulikzylinder</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Ersatzteil für Druck- und Zug-Hydraulikzylinder</li></ul>
Produktempfehlung:
V1977 | V4813 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27300290
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.