Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Ölfilter-Spannschlüssel ∙ 80 – 115 mm ∙ universal ∙ V4414 ∙ Außen-Sechskant 22 mm, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ 80 - 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4414
V4414
V4414;V4413;V4415
V4414;V4413;V4415
V4414;V4413;V4415
V4413;V4414;V4415
V4413;V4414;V4415
V4414
V4414
V4414
V4414
V4414
V4413;V4415;V4414
Artikel-Nr.:
     C1971-V4414
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4414
EAN/GTIN:
     4047728044141
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilter...
Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,...
  • Mechanische Arretierung des Ölfilterschlüssels vereinfacht das nachträgliche Ansetzen der Umschaltknarre an dem Ölfilterschlüssel
    Bei Rückbewegung der Umschaltknarre bleibt der Ölfilter-Spannschlüssel stets unter Spannung
  • Stufenlos verstellbar
  • Einsatz mittels Schraubenschlüssel SW 21 mm oder Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll Umschaltknarre
  • Optimaler Halt beim Lösen des Ölfilters durch linksverzahnte Backen
  • Für schwer zugängliche Filtergehäuse
  • Anwendung im Rechts- und Linksbetrieb ermöglicht Betätigung Schraubverbindung

  • Antrieb: Außen-Sechskant 22 mm, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Durchmesser (min-max): 80 - 115

Weitere Informationen:
Antrieb:
Außen-Sechskant 22 mm | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Höhe:
70 mm
Durchmesser min:
80 mm
Durchmesser max:
115 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.