Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Druckfuß (Paar) für Kompakt-Radlager-Montagewerkzeug Satz ∙ universal ∙ V4493 ∙ Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4493
V4493
V2860;V4491;V4680;V4493;V3755
V2860;V4491;V4680;V4493;V3755
Artikel-Nr.:
     C1971-V4493
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4493
EAN/GTIN:
     4047728044936
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
  • Ersatzteil für Universal Kompakt-Radlager Montagewerkzeug Satz V4491
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
2 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
3
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Kompakt-Radlager Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
Gewicht Export Gramm:
2134 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Kompakt-Radlager Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
Walmek-No:
01-00033-020
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
Produktgruppe:
1210235
Bezeichnung Produktgruppe:
235 Kompakt-Radlager Werkzeug
ErweiterterText:
<ul><li>Ersatzteil für Universal Kompakt-Radlager Montagewerkzeug Satz V4491</li></ul>
Anzahl Werkzeuge:
2
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Druckfuß (Paar) für Kompakt-Radlager-Montagewerkzeug Satz ∙ universal ∙ V4493 ∙ Anzahl Werkzeuge: 2
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 2
Synonyme (Print):
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Kompakt-Radlager Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Ersatzteil für Universal Kompakt-Radlager Montagewerkzeug Satz V4491</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Ersatzteil für Universal Kompakt-Radlager Montagewerkzeug Satz V4491</li></ul>
Verwendung:
V4491
Produktempfehlung:
V4303 | V4813 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw | Nkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,42*
€ 380,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,88*
€ 375,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,33*
€ 345,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,43*
€ 325,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.