Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Druckhülse für V4565 ∙ V4566 ∙ V4562


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4562
V4562
Artikel-Nr.:
     C1971-V4562
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4562
EAN/GTIN:
     4047728045629
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
druckstück kfz-werkzeug
  • Ersatzteil für V4565 ∙ V4566
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Achsen Werkzeug | Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
Gewicht Export Gramm:
1094 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Achsen Werkzeug | Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
Seite (Print aktueller Katalog):
396 – 397
Walmek-No:
03-00006-030
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
Produktgruppe:
1213330
Bezeichnung Produktgruppe:
330 Radnabe- / Antriebswellen Werkzeug
ErweiterterText:
<ul><li>Ersatzteil für V4565 ∙ V4566</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Druckhülse für V4565 ∙ V4566 ∙ V4562
Synonyme (Print):
Achsen Werkzeug | Antriebswelle Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | Nfz Werkzeug | Werkzeug für Nfz
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Ersatzteil für V4565 ∙ V4566</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Ersatzteil für V4565 ∙ V4566</li></ul>
Verwendung:
V4565 | V4566
Produktempfehlung:
V4223 | V1785 | V3898
Branche:
Pkw | Nkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.