| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V4690 Herst.-Nr.: V4690 EAN/GTIN: 4047728046909 |
| |
|
| | |
| - Außen- und Innen-Messung im Bereich 0 – 150 mm
- Millimeter- und Zoll-Teilung
- Nonius 0,05 mm und 1⁄128″
- Feststellschraube
- Tiefen-Messstab
- Im Kunststoffkasten
- Aus nichtrostendem Stahl
- DIN 862
- Abmessungen / Länge: 235 mm
Weitere Informationen: | | Länge l2: | 235 mm | Abmessungen / Länge: | 235 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkstatt-messschieber analog, werkstatt messschieber, Messlehre,Taschenmessschieber,Werkstattmessschieber,Knopfmaß,Uhr-Messschieber,Einbaumessschieber,Innenmessschieber,Außenmessschieber, Mess- und Prüfwerkzeug,Längenmessgerät,Kaliber,Schieblehre,Schieblehren,Schiebelehre,Schiebelehren,Uhrmessschieber,Uhrschieblehre,Uhrschieblehren,Messschieber,Werkstattmessschieber,Werkzeugmessschieber,Präzisionswerkstattmessschieber,Digitalwerkstattmessschieber,Präzisionswerkstattmessschieblehre,Leichtmetallwerkstattmessschieber,Leichtbaumessschieber,Werkstattdigitalschieber |
| | |
| |