Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Weichschaumeinlage ∙ leer ∙ V4908-L ∙ L x B x H: 393 mm x 188 mm x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4908-L
V4908-L
Artikel-Nr.:
     C1971-V4908-L
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4908-L
EAN/GTIN:
     4047728049078
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Maße: 393 mm x 188 mm x 35 mm

Weitere Informationen:
Länge:
393 mm
Schluesselworte:
Weichschaumeinlage | V4908
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
950340 Weichschaum- und Kunststoff-PL-Einlage (Ersatz- und Verschleißteile)
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Ausführung (Produktart):
525 Weichschaumeinlagen S
Breite:
188 mm
Höhe:
35 mm
Maße:
393 mm x 188 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
54 g
Artikelpreis 2024:
26.75 €
Verwendung:
V4908
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Weitere Suchbegriffe: Einlage für Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.