Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR LED Lampe ∙ V4969 ∙ 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4969
V4969
V4969
V4969
Artikel-Nr.:
     C1971-V4969
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4969
EAN/GTIN:
     4047728049696
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
hazet taschenlampe
  • 3 Watt LED
  • 90 Lumen Lichtstrom
  • Stoßfestes Aluminiumgehäuse
  • Einstellbarer Kopf zum Fokussieren
  • Gürtelclip
  • Inklusive 1 x AA Batterie
  • Länge 110 mm

  • Abmessungen / Länge: 110 mm

Weitere Informationen:
Länge l2:
110 mm
Abmessungen / Länge:
110 mm
Anzahl Batterien/Akkus:
1
Batterie-/Akkubezeichnung:
1,5 V-Mignon / AA / (L)R6
Leuchtdauer 100%:
5 h
Lichtstrom 100%:
90 lm
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe aa, Ableuchtlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte,Gummi-Handlampe,Gummi-Hängeleuchte,Gummileuchte,Handleuchte,Hängeleuchte,Leuchte,Leuchtstofflampen-Handleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.