Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V5480 Herst.-Nr.: V5480 EAN/GTIN: 4047728054799 |
| |
|
| | |
| - Schnelle Identifikation von z.B. Ölverlust, Korrosion oder Steckverbindungen
- Sichtprüfung an schwer zugänglichen Stellen
- Federgespanntes Doppelgelenk zur Einsicht in unsichtbaren Bereichen
- Spiegel austauschbar über Schnellwechsel-System mit 6,3 mm Aufnahme
- Ausziehbar von 200 – 680 mm
- In Weichschaum-Einlage (mit Reißverschluss)
- Spiegel ⌀ rund: 40 mm
- Spiegel ⌀ rund: 60 mm
- Spiegel rechteckig: 64 x 42 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Suchspiegel-Satz, Suchspiegel-Set, Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, teleskop inspektionsspiegel, Inspektionsspiegel,Suchspiegel,Inspektionsleuchte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 31,72* | € 42,04* | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,99* | € 44,91* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 34,48* | € 46,21* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 35,76* | € 48,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 37,84* | € 49,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|