Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Lambdasonden Satz ∙ V5676 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Sechskant Profil ∙ Anzahl Werkzeuge: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5676
V5676
V5676
V5676
V5676
V5676
V5676
V5676
V5676
Artikel-Nr.:
     C1971-V5676
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5676
EAN/GTIN:
     4047728056762
Suchbegriffe:
Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schrau...
Hakenschlüssel,Kreuzlochmutternschl...
  • Lambdasonden, Einspritzdüsen sowie Thermoschalter in schwer zugänglichen Bereichen
  • Inhalt:
    • Sechskant SW 29 x 90 mm – 12,5 mm (12″)
    • Sechskant SW 22 x 90 mm – 10 mm (38″)
    • Doppel-Sechskant 27 x 83 mm – 12,5 mm (12″)
    • Sechskant SW 27 x 74 mm – 10 mm (38″)
    • Sechskant SW 22 x 80 mm – 10 mm (38″)
    • Sechskant SW 22 abgewinkelt – 10 mm (38″)
    • Sechskant SW 22 abgewinkelt – 12,5 mm (12″)

  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Sechskant Profil

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil | Außen-Sechskant Profil
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
7 Stück
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.