Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Bremssattelfeile ∙ V5691 ∙ 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5691
V5691
V5691
V5691
V5691
Artikel-Nr.:
     C1971-V5691
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5691
EAN/GTIN:
     4047728056915
Suchbegriffe:
Bremssattelfeile
bremssattelfeile
  • Entfernen von Bremsstaub, Rost und Verschmutzungen am Bremssattel ohne Beschädigung der Bremsmanschetten
  • Extrem schmale Bauform ermöglicht hohe Flexibilität
  • Alle vier Seiten des Vierkants mit 2 unterschiedlichen Stärken (Hieb) verzahnt
  • Breite Vierkant: 9 mm

  • Abmessungen / Länge: 270 mm

Weitere Informationen:
Handgriff:
Kunststoffgriff
Länge l2:
270 mm
Länge l1:
155 mm
Abmessungen / Länge:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Messzeug,Messwerkzeug, Mess- und Prüfwerkzeug,Längenmessgerät,Messschieber,Spezialmessschieber,Trommelmessschieber,Bremsscheibenmessschieber,Schwindmaßmessschieber,Innensicherungsnute,Außensicherungsmessschieber,3/5Punktmessschieber,Keilnutenmessschieber,Zahnweitenmessschieber,Anbaumessschieber,Anreißmessschieber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.