Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Hinterachsbuchsen Satz ∙ V5902 ∙ Anzahl Werkzeuge: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5902
V5902
Artikel-Nr.:
     C1971-V5902
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5902
EAN/GTIN:
     4047728059022
Suchbegriffe:
Innenausziehergegenstütze
Universalabzieher,Zweiarmabzieher,D...
  • Für Hinterachsbuchsen z.B. an:
    • FORD Focus, Bj. 1999 → ∙ Focus, Bj. 2018 → ∙ C-Max, Bj. 2003 → ∙ Kuga, Bj. 2008 →
    • MAZDA 3 Bj. 2003 → ∙ 5 Bj. 2005 → 2011
    • Volvo V50 ∙ S40 ∙ C30 Bj. 2004 → ∙ C70 Bj. 2006 →
  • Nur in Verbindung mit V2885
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
6 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
4
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Lager- und Buchsen Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
2424 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Innenausziehergegenstütze | Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Lager- und Buchsen Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
Seite (Print aktueller Katalog):
346, 365
Walmek-No:
1090-69-20-B
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600300 Fahrwerk - Silentlager
Produktgruppe:
1212400
Bezeichnung Produktgruppe:
400 Silentlager- / Buchsen Werkzeug
Anzahl Werkzeuge:
6
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Hinterachsbuchsen Satz ∙ V5902 ∙ Anzahl Werkzeuge: 6
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 6
Synonyme (Print):
Lager- und Buchsen Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Silentlager- / Buchsen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Für Hinterachsbuchsen z.B. an:<ul><li><b>FORD</b> Focus, Bj. 1999 → ∙ Focus, Bj. 2018 → ∙ C-Max, Bj. 2003 → ∙ Kuga, Bj. 2008 → </li><li><b>MAZDA</b> 3 Bj. 2003 → ∙ 5 Bj. 2005 → 2011</li><li><b>Volvo</b> V50 ∙ S40 ∙ C30 Bj. 2004 → ∙ C70 Bj. 2006 →</li></ul></li><li>Nur in Verbindung mit V2885</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Für Hinterachsbuchsen z.B. an:<ul><li><b>FORD</b> Focus, Bj. 1999 → ∙ Focus, Bj. 2018 → ∙ C-Max, Bj. 2003 → ∙ Kuga, Bj. 2008 → </li><li><b>MAZDA</b> 3 Bj. 2003 → ∙ 5 Bj. 2005 → 2011</li><li><b>Volvo</b> V50 ∙ S40 ∙ C30 Bj. 2004 → ∙ C70 Bj. 2006 →</li></ul></li><li>Nur in Verbindung mit V2885</li></ul><p>Demontage- / Montagehülse V3100 ∙ V3102 ∙ V3101 ∙ V3103 ∙ V5902-1 ∙ V5902-2</p>
Stücklistentext_berechnet:
Demontage- / Montagehülse V3100 ∙ V3102 ∙ V3101 ∙ V3103 ∙ V5902-1 ∙ V5902-2
StueLiTxt:
Demontage- / Montagehülse ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Verwendung:
V2885
Stückliste:
V3100 | V3102 | V3101 | V3103 | V5902-1 | V5902-2
Produktempfehlung:
V1461N-6X7 | V1524N
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,15*
€ 436,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,97*
€ 415,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,22*
€ 397,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,34*
€ 383,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,99*
€ 370,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.