Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Kugelgelenk Ausdrücker Erweiterung Pins ∙ V5916-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5916-1
V5916-1
V5916-1
V5916-1
Artikel-Nr.:
     C1971-V5916-1
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5916-1
EAN/GTIN:
     4047728072953
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
  • Ausdrücken von Kugelgelenken sowie Spurstangen-Enden, mit Bolzen statt Mutternverschraubungen an der Kegelachse
  • Pressplatten-Erweiterung für Kugelgelenk-Ausdrücker V5916
  • Oberplatte kann individuell der Einbausituation angepasst und verstellt werden
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Standardartikel
CrossReference:
Kugelgelenk Abzieher | Abzieher / Auszieher
Gewicht Export Gramm:
510 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog | VIGOR Hot-Deals
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Kugelgelenk Abzieher | Abzieher / Auszieher
Walmek-No:
04-00024-023
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260100 Kugelgelenk-Abzieher
Produktgruppe:
1212250
Bezeichnung Produktgruppe:
250 Kugelgelenk Abzieher
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Kugelgelenk Ausdrücker Erweiterung Pins ∙ V5916-1
Synonyme (Print):
Kugelgelenk Abzieher | Abzieher / Auszieher
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Ausdrücken von Kugelgelenken sowie Spurstangen-Enden, mit Bolzen statt Mutternverschraubungen an der Kegelachse</li></ul><ul><li>Pressplatten-Erweiterung für Kugelgelenk-Ausdrücker V5916</li><li>Oberplatte kann individuell der Einbausituation angepasst und verstellt werden</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Ausdrücken von Kugelgelenken sowie Spurstangen-Enden, mit Bolzen statt Mutternverschraubungen an der Kegelachse</li></ul><ul><li>Pressplatten-Erweiterung für Kugelgelenk-Ausdrücker V5916</li><li>Oberplatte kann individuell der Einbausituation angepasst und verstellt werden</li></ul>
Produktempfehlung:
V3562 | V4813 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw | Nkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, gelenkbolzen ausdrücker, Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.