Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Kugelgelenk-Ausdrücker ∙ hydraulisch 8,8 Tonnen ∙ V5916-XL ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5916-XL
V5916-XL
V5916-XL
V5916-XL
V5916-XL
Artikel-Nr.:
     C1971-V5916-XL
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5916-XL
EAN/GTIN:
     4047728066471
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
  • Hydraulisches Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen sowie Stabilisatoren, oder aber Lenk- und Bremshebel bei Lkw und Bussen, mit maximaler Druckkraft von 8,8 Tonnen
  • Höhenverstellung 81 und 113 mm sowie einstellbarer Durchmesser auf 42 und 56 mm
  • Bauform optimiert Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
  • Das Werkzeug kann, mit Hilfe der mitgelieferten Distanzringe, in unterschiedliche Hublängen eingestellt werden
  • Beidseitige Montage der Druckfüße, um ebenfalls in beengten Platzverhältnissen arbeiten zu können
  • Mitgelieferter Sicherheitsgurt verhindert das Herunterfallen des Werkzeugs nach dem Einsatz
  • Betrieb mit Hydraulikpumpe V2846 ∙ V2847 (700 bar)
  • Speziell für moderne Aluminium Achsschenkel, bei denen konisch zulaufende Kegelschrauben verbaut sind
  • Gewicht 7,0 kg

  • Netto-Gewicht (kg): 7 kg

Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
3 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Standardartikel
CrossReference:
Abzieher / Auszieher | Kugelgelenk Abzieher | Lager- und Buchsen Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
7000 g
Netto-Gewicht (g):
7000 g
Netto-Gewicht (kg):
7 kg
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog | VIGOR Hot-Deals
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Abzieher / Auszieher | Kugelgelenk Abzieher | Lager- und Buchsen Werkzeug
Walmek-No:
04-00028
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
260100 Kugelgelenk-Abzieher
Produktgruppe:
1212250
Bezeichnung Produktgruppe:
250 Kugelgelenk Abzieher
Anzahl Werkzeuge:
3
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Kugelgelenk-Ausdrücker ∙ hydraulisch 8,8 Tonnen ∙ V5916-XL ∙ Anzahl Werkzeuge: 3
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 3
Synonyme (Print):
Abzieher / Auszieher | Kugelgelenk Abzieher | Lager- und Buchsen Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Hydraulisches Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen sowie Stabilisatoren, oder aber Lenk- und Bremshebel bei Lkw und Bussen, mit maximaler Druckkraft von 8,8 Tonnen</li></ul><ul><li>Höhenverstellung 81 und 113 mm sowie einstellbarer Durchmesser auf 42 und 56 mm</li><li>Bauform optimiert Zugang zu schwer erreichbaren Stellen</li><li>Das Werkzeug kann, mit Hilfe der mitgelieferten Distanzringe, in unterschiedliche Hublängen eingestellt werden</li><li>Beidseitige Montage der Druckfüße, um ebenfalls in beengten Platzverhältnissen arbeiten zu können</li><li>Mitgelieferter Sicherheitsgurt verhindert das Herunterfallen des Werkzeugs nach dem Einsatz</li><li>Betrieb mit Hydraulikpumpe V2846 ∙ V2847 (700 bar)</li><li>Speziell für moderne Aluminium Achsschenkel, bei denen konisch zulaufende Kegelschrauben verbaut sind</li><li>Gewicht 7,0 kg</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Hydraulisches Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen sowie Stabilisatoren, oder aber Lenk- und Bremshebel bei Lkw und Bussen, mit maximaler Druckkraft von 8,8 Tonnen</li></ul><ul><li>Höhenverstellung 81 und 113 mm sowie einstellbarer Durchmesser auf 42 und 56 mm</li><li>Bauform optimiert Zugang zu schwer erreichbaren Stellen</li><li>Das Werkzeug kann, mit Hilfe der mitgelieferten Distanzringe, in unterschiedliche Hublängen eingestellt werden</li><li>Beidseitige Montage der Druckfüße, um ebenfalls in beengten Platzverhältnissen arbeiten zu können</li><li>Mitgelieferter Sicherheitsgurt verhindert das Herunterfallen des Werkzeugs nach dem Einsatz</li><li>Betrieb mit Hydraulikpumpe V2846 ∙ V2847 (700 bar)</li><li>Speziell für moderne Aluminium Achsschenkel, bei denen konisch zulaufende Kegelschrauben verbaut sind</li><li>Gewicht 7,0 kg</li></ul><p><ul><li>Netto-Gewicht (kg): 7 kg</li></ul></p>
Verwendung:
V2846 | V2847
Produktempfehlung:
V3562 | V4813 | V2460N | V6752/12
Technische Merkmale (Online/global):
<ul><li>Netto-Gewicht (kg): 7 kg</li></ul>
Branche:
Pkw | Nkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, gelenkbolzen ausdrücker, Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.034,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,86*
€ 1.337,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,84*
€ 1.329,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,52*
€ 1.291,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,79*
€ 1.264,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,61*
€ 1.231,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.