| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V6000-02 Herst.-Nr.: V6000-02 EAN/GTIN: 4047728048255 |
| |
|
| | |
| - Einrichtung eines stationären Arbeitsplatzes
- Erweiterbar mit weiteren Einlegeböden V6000-018
- Gleicht Series L
- Aufbewahrung von Werkzeugkästen, Arbeitskleidung, Gefäßen oder Kfz-Teilen
- Flügeltür mit Magnet-Verschluss
- Höhenverstellbares Einlegefach
- Innenmaß (L x B x H): 561 x 466,4 x 561 mm
- Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- Abmessungen / Länge: 676 mm x 500 mm x 953 mm
- Farbe: RAL 9005 / RAL 7005
Weitere Informationen: | | Länge: | 676 mm | Breite: | 500 mm | Höhe: | 953 mm | Farbe: | RAL 9005 / RAL 7005 | Abmessungen / Länge: | 676 mm x 500 mm x 953 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen |
| | |
| |