Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Verbindungsplättchen Satz ∙ V6000-040/4 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6000-040/4
V6000-040/4
V6000-040/4
V6000-040/4
Artikel-Nr.:
     C1971-V6000-040/4
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6000-040/4
EAN/GTIN:
     4047728070645
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel
  • Rückseitige Verbindung von zwei Unterschränken
  • Inhalt: 4 Verbindungsplättchen inklusive Schrauben und Muttern

  • Abmessungen / Länge: 75 mm x 25 mm x 2 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
4 Stück
Länge:
75 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
2 mm
Abmessungen / Länge:
75 mm x 25 mm x 2 mm
Weitere Suchbegriffe: flachdübel, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.