Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Sockelblende für Hochschränke ∙ V6000-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6000-09
V6000-09
V6000-09
V6000-09
Artikel-Nr.:
     C1971-V6000-09
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6000-09
EAN/GTIN:
     4047728048422
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
  • Zum sauberen Abschließen der Seitenwände aller Hochschränke
  • Verhindert Eindringen von Staub und Dreck
  • Lieferung inklusive Schrauben

  • Abmessungen / Länge: 498 mm x 11 mm x 90 mm

Weitere Informationen:
Länge:
498 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
90 mm
Abmessungen / Länge:
498 mm x 11 mm x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Hochschrank, 19 Zoll Sockelblenden, 19 Zoll Sockelecken, 19" Sockelblenden, 19" Sockelecken, Sockelblende, Sockelrahmen, 19 zoll sockelblenden, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.