Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Dokumenten-Halter ∙ klein ∙ Bodentiefe 43 mm ∙ V6393-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6393-S
V6393-S
V6393-S
Artikel-Nr.:
     C1971-V6393-S
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6393-S
EAN/GTIN:
     4047728069205
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
dokumentenhalter
  • Ablegen von Klemmbrettern oder Auftragstaschen direkt am Arbeitsplatz
  • Kleine Ausführung
  • Passend für alle Serien
  • Optimale Unterbringung von Dokumenten oder Werkstattunterlagen direkt am Arbeitsplatz
  • Bodentiefe 43 mm

  • Abmessungen / Länge: 340 mm x 70 mm x 156 mm

Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
156 mm
Abmessungen / Länge:
340 mm x 70 mm x 156 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierrollenhalter für Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.